カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- スバル(13)
- エスコ(10)
- SMC(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ホンダ(6)
- 東洋技研(5)
- トヨタ(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- CKD(4)
- 日東工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- MOXA(4)
- 変換名人(4)
- NEC(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ホームテイスト(3)
- ブランドをもっと見る
「ca-23」の検索結果

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥8,298税込¥9,1281箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)
IDEC(和泉電気)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷から51日以内出荷1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)51日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意