カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(122)
  • ナイキ(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • イトーキ(44)
  • コクヨ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • サクラクレパス(3)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オーム電機(2)
  • シャープ(2)
  • トップ工業(2)
  • ネグロス電工(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • アイシン精機(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-09」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    簡単接続
    長さ(mm)200
  • フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用

    IDEC(和泉電気)
    ¥299税込¥329
    1台
    当日出荷
    色透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    レンズ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥339~税込¥373~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥449~税込¥494~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から25日以内出荷
  • 中継ポート オプション品 IDEC(和泉電気)

    中継ポート オプション品

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン主な用途オルタネイト形押ボタンスイッチ用
  • フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用

    IDEC(和泉電気)
    ¥299税込¥329
    1台
    4日以内出荷
    色透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • レンズ丸突形レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ丸突形レンズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥389税込¥428
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    適合Φ22 CW シリーズ パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ20.6×H5.1保護構造-レンズ形状丸突形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-