カテゴリ

  • 制御機器(2,017)
  • 空調・照明・電設資材(886)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(615)
  • パソコン/周辺機器(575)
  • 物流用品(482)
  • 自動車純正部品(470)
  • バイク純正部品(260)
  • 機構部品(245)
  • 家電(240)
  • 作業工具(222)
  • トラック用品・パーツ(221)
  • 店舗什器・備品(195)
  • 厨房用品(182)
  • メカニカル部品(178)
  • オフィス家具(173)
  • バッテリー・電装(168)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • カー用品(157)
  • 測定用品(156)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 切削工具(140)
  • 卓上消耗品(139)
  • 建築金物(134)
  • 船舶用品・漁業資材(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 電気材料(102)
  • 事務用品(100)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 農業機械(91)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
  • 医療(88)
  • トラック純正部品(85)
  • 介護用品(84)
  • 住設機器(79)
  • 防犯用品(77)
  • 学童・教育用品(74)
  • 安全靴・作業靴(69)
  • 自動車補修部品(68)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • 防災用品(62)
  • 日用品(60)
  • 作業服(60)
  • バイク部品(56)
  • 安全標識(56)
  • 溶接用品(50)
  • 自転車部品(50)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 保管用品(41)
  • 縫製用品(41)
  • 清掃用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 安全用品(26)
  • 研磨材(26)
  • 電動工具(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • クリーンルーム用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 完成車(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 梱包用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 塗料(10)
  • 安全保護具(10)
  • 農具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 理美容(6)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「w-24」の検索結果

10,561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W-24/W-240用共通替刃 万能目 カマキ

    W-24/W-240用共通替刃 万能目

    カマキ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
    用途植木剪定・果樹剪定に!質量(g)44刃長(mm)240
  • マルW(24.0+0.5) 大阪魂

    マルW(24.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)44呼び径24寸法l(mm)4.5
  • カクW(24.0+0.8) 大阪魂

    カクW(24.0+0.8)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    種類寸法内径:M22
  • ユニクロ マルW(24.0+0.5) 大阪魂

    ユニクロ マルW(24.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径24
  • ドブ カクW(24.0+0.8) 大阪魂

    ドブ カクW(24.0+0.8)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種類寸法内径:M22外径(Φmm)60表面処理ドブ厚さt(mm)6
  • ドブ マルW(24.0+0.5) 大阪魂

    ドブ マルW(24.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)44呼び径24寸法l(mm)4.5
  • ドブ マルW(24.0+0.7) 大阪魂

    ドブ マルW(24.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径24
  • ユニクロ カクW(24.0+0.8) 大阪魂

    ユニクロ カクW(24.0+0.8)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    種類寸法内径:M22表面処理ユニクロ
  • クロメート カクW(24.0+0.8) 大阪魂

    クロメート カクW(24.0+0.8)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    種類寸法内径:M22表面処理クロメート
  • ユニクロ マルW(24.0+0.7) 大阪魂

    ユニクロ マルW(24.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)60呼び径24寸法l(mm)4
  • 3カ-W マルW(24.0+0.5) 大阪魂

    3カ-W マルW(24.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)44呼び径24寸法l(mm)4.5
  • スライドステン切替畦畔W-24型 永田製作所

    スライドステン切替畦畔W-24型

    永田製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトデーシール フラワーペタルW(24枚入) cotta

    ホワイトデーシール フラワーペタルW(24枚入)

    cotta
    389税込428
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    印象的な花のモチーフをさりげなく差し込んだホワイトデーシールです。 【印字内容】Happy White day/Especially for you(あなたのために特別に)
    材質光沢紙寸法(mm)34×50
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用タオルロール W 24ロール 三和紙工(sanwapap)

    専用タオルロール W 24ロール

    三和紙工(sanwapap)
    32,980税込36,278
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質レーヨン
  • (BNZ04)BULB,W 24V-1.2W 三菱ふそう

    (BNZ04)BULB,W 24V-1.2W

    三菱ふそう
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • Plasmid Miniprep-96 Kit w/24×96 minipreps 1SET Merck(メルクミリポア)

    Plasmid Miniprep-96 Kit w/24×96 minipreps 1SET

    Merck(メルクミリポア)
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様ブランド名:Montage、概要:モンタージュ(Montage) プラスミドミニプレップHTS 96 Kit、デバイスカラー:透明品名モンタージュ(Montage) ミニプレップキットウェル数96アズワン品番61-0213-48
  • LED投光器 45W 24V はくでん

    LED投光器 45W 24V

    はくでん
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
  • LED投光器 20W 24V はくでん

    LED投光器 20W 24V

    はくでん
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:24Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体長:49.1mmアズワン品番65-7148-69
  • LED投光器 80W 24V はくでん

    LED投光器 80W 24V

    はくでん
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
  • ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V

    TDKラムダ
    98,980税込108,878
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧24VDC効率85~87%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流46A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
  • ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD

    TDKラムダ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V

    TDKラムダ
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)31.2使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧24VDC出力電流(A)1.3効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • プロテクター (W024) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (W024)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (W024) MAZDA(マツダ)

    クリップ (W024)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
  • スプリングリヤー (W024) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (W024)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
  • スイッチング電源 1000W 24V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 24V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スピードメーター (W024) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (W024)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチング電源 1500W 24V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 24V 並列運転

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
  • スイッチング電源 1000W 24V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 24V 並列運転

    TDKラムダ
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • バンパー フロント (W024) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (W024)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • Welwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJI WELWYN

    Welwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJI

    WELWYN
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 100kΩ●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V

    TDKラムダ
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧24VDC出力電流(A)2.2効率84/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD

    TDKラムダ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24 タンガロイ

    ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 24Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 24Ω

    ARCOLECTRIC
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)24許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
...
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
"w-24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷