カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • エスコ(38)
  • コクヨ(32)
  • CKD(29)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • 京セラ(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • TRUSCO(16)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • キャンブロ(12)
  • イスカル(11)
  • 三菱電機(11)
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • ノーブランド(10)
  • 富士電機(10)
  • ロックペイント(10)
  • サンコーテクノ(9)
  • 東芝ライテック(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-1」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
  • CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    17日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW1K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
  • CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-31Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-21Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から44日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
  • CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-33Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Cシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)

    押ボタンゴムカバー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
    仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)材質(本体)ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31操作部押ボタンスイッチ
  • フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 中継ポート IDEC(和泉電気)

    中継ポート

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • CWシリーズ(Push-in端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    CWシリーズ(Push-in端子タイプ) フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)定格【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A定格使用電流【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA感電保護クラスClass II(IEC61140)接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)機械的寿命1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上電気的寿命1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22