カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(34)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • KTC(12)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • Apacer(8)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • KSフィルター(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • NEXEN(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • コミネ(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • NTB(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s-5」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)

    ソケット用リレー固定ばね

    IDEC(和泉電気)
    ¥329税込¥362
    1セット(20個)
    当日出荷
    分類板ばね
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
    仕様故障検出解除:手動起動形式手動/自動入力安全入力:1
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000