カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 渡辺製作所(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • (22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • LION (ライオン事務器)(15)
  • Festo(14)
  • ハーティング(13)
  • イトーキ(12)
  • 日動工業(11)
  • エレコム(9)
  • TRUSCO(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • STIEBEL(スティーベル)(4)
  • S.Yairi(4)
  • SMC(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • メディテックジャパン(3)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から37日以内出荷
光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光チェック端子付) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光チェック端子付)IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED