カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ケルヒャー(17)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- 富士電機(12)
- エスコ(11)
- omron(オムロン)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- SecuSTATION(8)
- アイシン精機(7)
- 大電(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- デュオ(7)
- MSTコーポレーション(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- LEMO(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 警子ちゃん(5)
- ブランドをもっと見る
「dn-02」の検索結果

DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥579~税込¥637~1個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)