カテゴリ
- 制御機器(91)
- 丸形パイロットランプ(3)
- 小型表示灯(71)
絞り込み
定格電圧(V)
- -(2)
- AC100/110(1)
- AC110/120(1)
- AC6(5)
- AC12(14)
- AC24(18)
- AC110(3)
- AC/DC6(8)
- AC/DC12(16)
- AC/DC24(21)
- AC/DC110(2)
- DC2(15)
- DC5(5)
- DC6(6)
- DC12(29)
- DC24(32)
- DC110(4)
- その他(6)
取付穴径(Φmm)
- 6(18)
- 7(3)
- 7.1(1)
- 8(26)
- 8.1(3)
- 9(7)
- 9.1(1)
- 10(8)
- 10.1(3)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 16(2)
- 16.2(2)
- 22(3)
- 30(1)
発光色
アンバー(31)
イエロー(31)
グリーン(31)
ブルー(5)
ホワイト(26)
レッド(31)
その他(10)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- 坂詰製作所(15)
- ビット・トレード・ワン(1)
- AMPHENOL(35)
- OSRAM(オスラム)(27)
- RS PRO(427)
- SIEMENS(43)
- SMC(4,364)
- SPARKFUN(88)
- VISHAY(28)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- ダルトン(24)
- トヨタ(110)
- ニッサン(51)
- ハーティング(112)
- フエニックス・コンタクト(147)
- ホンダ(247)
- ミツビシ(50)
- 三菱ふそう(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から4日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から6日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら