カテゴリ
- 制御機器(18)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dul-7hjt」の検索結果

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7
坂詰製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内蔵ランプチップLED(ESD付)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個当日出荷非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7
坂詰製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
超高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥959税込¥1,0551個62日以内出荷DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)定格電圧(V)DC5~60レンズ透明発光色赤定格電流(mA)1.8~6.0取付径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応