カテゴリ

  • 制御機器(92)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,364)
  • RS PRO(378)
  • ホンダ(233)
  • フエニックス・コンタクト(149)
  • 三菱ふそう(125)
  • トヨタ(110)
  • ハーティング(101)
  • SPARKFUN(88)
  • ニッサン(52)
  • ミツビシ(50)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • SIEMENS(41)
  • AMPHENOL(36)
  • KEMET(33)
  • ダルトン(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • VISHAY(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
56税込62特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から27日以内出荷
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
699税込769特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
589税込648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
519税込571特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
998税込1,098
1個
当日出荷から10日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
569税込626
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)
539税込593
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
629税込692
1個
当日出荷から29日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)UPシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
56税込62特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂外観黒色片面塗装板
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら