カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- Vesrah(2)
- シライ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ew125」の検索結果

EW2A Series SWD 125
IDEC(和泉電気)¥359,800~税込¥395,780~1個5日以内出荷垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)