曜日別特売

EW2A Series SWD 125

EW2A Series SWD 125 - IDEC(和泉電気)EW2A Series SWD 125 - IDEC(和泉電気)

垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。
全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。

用途
モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMR
その他
【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1
電圧
DC 24V
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
124
最大トルク(N・m)
37
定格出力
185 W(S1)
インターフェース
CANopen Safety
コード
【HSコード】85 01 31 00 99
バッテリー
バッテリーなし
安全性
【モーターの機能安全性】STO SIL3/Ple
タイヤタイプ
PU 80 sh.A
垂直負荷重(kg)
250
最大推進力(N[kgf])
600[61.2]
コネクタ
I/O、DC 24V、CAN、USB
入出力
【モーター】x2 安全入力 STO/SBC
走行速度(km/h)
~3.2
エンコーダ種類
406 ppr SIL2/PLd
IP等級
【IPインデックス】IP66(電子筐体)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80743690EW2A-125HN14A【外部ブレーキ】NO
¥360,200
¥359,800
¥395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80743699EW2A-125HN14B【外部ブレーキ】YES
¥404,300
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする