カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • オカムラ(岡村製作所)(138)
  • ParkerTAIYO(21)
  • CKD(18)
  • KITO(キトー)(12)
  • LIVRE(リブレ)(12)
  • 富士電機(11)
  • マサル工業(11)
  • cpm(9)
  • S.I.C.(SHINDO)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • HEIKO(7)
  • エスコ(6)
  • 千代田通商(6)
  • NEC(5)
  • ノーブランド(5)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • コクヨ(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb01」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    FB シリーズ樹脂製コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用コンタクトカバーケース

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付穴数1ボックス(mm)76取付穴径(Φmm)22カバー色ライトベージュ
  • アダプタ IDEC(和泉電気)

    アダプタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    33,980税込37,378
    1個
    103日以内出荷