カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EVANS(3)
- FTDI Chip(4)
- KANA(片山チエン)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NACHI(不二越)(3)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エスコ(2)
- コミー(2)
- ホンダ(6)
- マサル工業(4)
- マルヤス電業(26)
- 山崎産業(3)
- 未来工業(3)
- 美和ロック(4)
- ブランドをもっと見る

HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
IDEC(和泉電気)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器
IDEC(和泉電気)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷美しさと機能性が調和し耐環境性にも優れたガラストップデザイン。装置のIoT化に貢献するネットワーク機能も搭載。明るい場所でも画面確認が容易、表面が強化ガラスのタッチパネルは透明度が高く、優れた視認性を実現。紫外線により経年劣化で白濁化しない強化ガラス。広い温度範囲に対応。MQTT対応、クラウドプラットフォームと接続。優れた防水性能、水がかかる環境でも使用可能。EtherNet/IP&trade対応各社PLCとプログラムレスで接続
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら