カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(22)
  • SMC(70)
  • CKD(11)
  • 富士電機(8)
  • RS PRO(7)
  • エスコ(3)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 島田電機(1)
  • Festo(1)
  • ユニファイン(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-2 dc24v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ) IDEC(和泉電気)HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)IDEC(和泉電気)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)