カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(7)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- OVER RACING(2)
- アライドテレシス(2)
- VISHAY(1)
- ダイヤトレンド(1)
- M5Stack(1)
「gp2v」の検索結果
特価

SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)