カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ALCANhands(6)
- ATHENA(アテナ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- brembo(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(7)
- MAZDA(マツダ)(8)
- RIGOL(リゴル)(3)
- SIGLENT(3)
- SMC(23)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- THK(4)
- Vesrah(4)
- エアージェイ(4)
- オート(4)
- シグマ光機(4)
- ダイヘン(6)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
「gs500」の検索結果
特価

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から57日以内出荷タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000