カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt3a idec」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形 小形タイマIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から72日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
GT5P形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5P形 小形タイマIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DNシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
579税込637
1個
当日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
199税込219
1セット(20個)ほか
当日出荷
分類板ばね
GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形小形タイマIDEC(和泉電気)
51,980税込57,178
1箱(10個)
69日以内出荷
ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点
時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)GT5YシリーズIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
70日以内出荷
種類小形タイマ