カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • フェリック(22)
  • LEPLUS NEXT(15)
  • QYSEA Technology(13)
  • コミネ(12)
  • ネグロス電工(6)
  • ミドリ安全(5)
  • FSA(5)
  • タカギ(4)
  • (4)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • IDEAL(3)
  • NOLAN(3)
  • 光城精工(3)
  • FUNLOGY(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ノーブランド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gys」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷