カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(63)
  • DNライティング(18)
  • RS PRO(17)
  • 富士電機(14)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • 大和電器(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • Festo(6)
  • Wieland(6)
  • 竹村商会(6)
  • カシムラ(4)
  • PIAA(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • 東正車輛(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1 led 24v」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
    保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
  • ダイレクトアダプタ照光ユニット用 IDEC(和泉電気)

    ダイレクトアダプタ照光ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)定格【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A定格使用電流【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA感電保護クラスClass II(IEC61140)接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)機械的寿命1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上電気的寿命1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1H形 小形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    1個
    欠品中
    使用電圧(V)DC24バックライト無し