カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(6)
  • CKD(5)
  • SMC(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • イトーキマーケットスペース(3)
  • コクヨ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 修理(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 東海(2)
  • ELPA(1)
  • 貝印(1)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • 日東工器(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-2p」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)
保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V