カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- omron(オムロン)(4)
- Aratas(旧:omron)(2)
- SMC(1)
- StarTech.com(1)
「he2an-s-ac100v」の検索結果

RL形パワーリレー トップフランジタイプ
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。極数2接点構成2a許容電流(A)25
RL形パワーリレー RL2N
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)