カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「he2an」の検索結果

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から71日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
RL形パワーリレー トップフランジタイプ
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。極数2接点構成2a許容電流(A)25
RL形パワーリレー RL2N
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥759~税込¥835~1個7日以内出荷取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)種類ミニチュアリレー極数4接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)ピン数(ピン)14接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)3接点最大許容電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%販売区分業務用