カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MAZDA(マツダ)(623)
  • ダイヤトレンド(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • SMC(40)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • アイコ(20)
  • 日野自動車(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • エスコ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 富士電機(9)
  • NAKATAKI(9)
  • ナイキ(8)
  • ヤマト産業(8)
  • ホンダ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)IDEC(和泉電気)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)オプション品 プリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 取付金具IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1セット(4個)
3日以内出荷
プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 メンテナンスケーブルIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)2
表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1箱(3個)
3日以内出荷
HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
81日以内出荷
表示色65536色保護構造IP66(操作部)
プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1セット(2個)
81日以内出荷
適合機種HG4G、HG3G、HG2G-5F
プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブルIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1本
81日以内出荷
仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F
HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)HG1HシリーズIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
81日以内出荷から121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し
HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1H形 小形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し