カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-t idec」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスユニット IDEC(和泉電気)トランスユニットIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)取付穴径(Φmm)22
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から50日以内出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から114日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から50日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から73日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
889税込978
1個
当日出荷から99日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
529税込582特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状-回路-
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED照光
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
579税込637
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から23日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
HW1Sシリーズ IDEC(和泉電気)HW1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)60形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)ほか
当日出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷から36日以内出荷
HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
欠品中
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション3スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)60ポジション2スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)45ポジション4スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) IDEC(和泉電気)IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シリーズIDEC HWアクチュエータの種類標準ハンドル(黒)カットアウト直径(Φmm)22ポジション3スイッチ動作スプリングリターンIP等級IP20タイプ点灯なしRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec IDEC(和泉電気)HWシリーズ 5ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 IdecIDEC(和泉電気)
1,476税込1,624
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)30ポジション5スイッチ動作保持RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
HW1Pシリーズ IDEC(和泉電気)HW1PシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
50日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65