カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SUS(エスユーエス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1b-m111」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
949税込1,044
1個
当日出荷から56日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1箱(50個)
当日出荷から15日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌々日出荷
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から41日以内出荷