カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1z」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光/非照光ブザーIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
欠品中
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から58日以内出荷
板鍵 IDEC(和泉電気)板鍵IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
80日以内出荷