カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • RS PRO(96)
  • SPARKFUN(7)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • マルツエレック(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ホンダ(1)
  • SIEMENS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec aga」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) IDEC(和泉電気)AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)IDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から15日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)AGAWシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製
AGA4シリーズ IDEC(和泉電気)AGA4シリーズIDEC(和泉電気)
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷から42日以内出荷
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
AGA形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
84,980税込93,478
1箱(20個)
3日以内出荷
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コントロールBOX その他(標準タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX その他(標準タイプ)IDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
タイプ標準タイプ
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
AGA形 1列タイプコントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールボックスIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
AGA5シリーズ IDEC(和泉電気)AGA5シリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷から42日以内出荷
AGAW形コントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGA 形〔 多列タイプ〕コントロールボックスIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1個
41日以内出荷から42日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から31日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
コントロールユニット(耐圧防爆構造)押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷から26日以内出荷
AGA6シリーズ IDEC(和泉電気)AGA6シリーズIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)コントロールBOX 笠IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)
コントロールBOX 中板 IDEC(和泉電気)コントロールBOX 中板IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します.材質SPCC(亜鉛メッキ)厚さ(mm)2.3
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
コントロールBOX (深奥行タイプ) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (深奥行タイプ)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
AGAW形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
46日以内出荷
AGS形 コントロールBOX IDEC(和泉電気)AGS形 コントロールBOXIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
39日以内出荷
材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)