カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec lsrd-m2」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • LED電球 白 IDEC(和泉電気)

    LED電球 白

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    BA9 ベースの LED ランプです。業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
    口金BA9光度(mcd)200直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)

    LED電球 緑 定格電圧:24V

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
    (ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    動作方式モメンタリ保護構造IP65
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
  • Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
  • LED電球 青 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)

    LED電球 青 定格電圧:24V

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
    仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7240-52
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    仕様記名式保護構造IP40端子形状ねじ端子(SS端子)口金BA9S/13耐電圧充電部と非充電部間 AC2500V・1分間使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)定格使用電圧AC200/220V保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)LEDLSRD-M2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)使用電圧範囲【LED】AC200/220V±10%操作部形状角平形(記名式)LED寿命(時間)約50,000消費電流【LED】(AC)2mA推奨締付トルク(N・m)2カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000