カテゴリ
- 制御機器(359)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- シュナイダーエレクトリック(201)
- RS PRO(130)
- SPARKFUN(95)
- MAZDA(マツダ)(58)
- コミネ(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- S.Yairi(9)
- SIEMENS(6)
- 日本電産(6)
- 京セラ(5)
- DELTRON(5)
- HAMMOND(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- ホンダ(4)
- ラトックシステム(4)
- TRACO POWER(4)
- martor(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「idec ma」の検索結果

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(フランジ形)照光種別ボタン
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)照光種別ボタン
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から34日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
4-20mAアナログ入力
IDEC(和泉電気)¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷仕様角胴形状長角形(よこ列)種類非照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)(パネル)16アクチュエータ色黄ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷仕様単色全面色ピュアホワイト品名LEDユニット主な用途MA2・正角形/MA8・丸形用定格使用電圧(V)DC5
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から33日以内出荷仕様表示灯種類関連商品フランジΦ23.8ボタン形状丸照光種別ボタン
スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)材質ポリカーボネイト樹脂
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)















![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)