カテゴリ
- 制御機器(46)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(4)
「idec sld」の検索結果

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
SLD3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85種類関連商品電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)黒サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色黄
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥229~税込¥252~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
IDEC(和泉電気)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から98日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2面全面照光)
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷形状長角定格電圧(V)DC24発光色赤/緑光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥679~税込¥747~1箱(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光チェック端子付)
IDEC(和泉電気)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷形状長角定格電圧(V)DC24光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC/DC18~24V
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個25日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC/DC18/24取付穴径(Φmm)長角穴31×67
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC200/220V
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC200/220取付穴径(Φmm)長角穴31×67
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/110取付穴径(Φmm)長角穴31×67
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から25日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)30