カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(1)
「idec sld44」の検索結果

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台3日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)
IDEC(和泉電気)¥759税込¥8351パック(5個)3日以内出荷仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)材質アクリル樹脂色乳白外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から31日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
SLD3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85種類関連商品電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)黒サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色黄
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥169~税込¥186~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1