カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • 三菱ふそう(103)
  • ナリカ(62)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • ニッサン(33)
  • ホンダ(21)
  • ケーエム精密(17)
  • SMC(16)
  • ダイハツ(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
  • 河村電器産業(12)
  • ライン精機(9)
  • CKD(7)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • 京セラ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-501」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から81日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から80日以内出荷
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から78日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
81日以内出荷
本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ