カテゴリ
- 制御機器(10)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- ホンダ(226)
- 三菱ふそう(103)
- ナリカ(61)
- ジーエルサイエンス(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ニッサン(33)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ケーエム精密(17)
- SMC(16)
- ダイハツ(14)
- KEMET(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- 河村電器産業(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- 空調服(10)
- ライン精機(9)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
「k501」の検索結果

HW1Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から36日以内出荷品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から59日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から31日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981台26日以内出荷から41日以内出荷本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ