カテゴリ
- 制御機器(4)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(127)
- 三菱ふそう(53)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニッサン(21)
- KEMET(21)
- エスコ(16)
- SMC(15)
- 富士元工業(9)
- イマオコーポレーション(6)
- スズキ(6)
- ダイハツ(6)
- CKD(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ノーブランド(4)
- Entrelec(4)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「k505」の検索結果

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から32日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000