カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • 明工社(5)
  • 日東工業(3)
  • アメリカン電機(17)
  • スバル(13)
  • SMC(179)
  • サンエス(142)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • 東和制電工業(TOWA)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 大阪魂(48)
  • TRUSCO(37)
  • SAMTEC(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 住友重機械工業(34)
  • エスコ(22)
  • 水本機械製作所(22)
  • ダイヤトレンド(21)
  • KITO(キトー)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-30」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH2BシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)スライドハンドル形アクチュエータIDEC(和泉電気)
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
80日以内出荷
NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2111シリーズIDEC(和泉電気)
7,898税込8,688
1個
81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
81日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
RH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH3BシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子