カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(111)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 青木精密工業(4)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • brembo(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • トーマス科学(2)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
  • アウトラン(2)
  • モダンソリッド(2)
  • Thomson Linear(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-23」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から207日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から114日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から143日以内出荷
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-