カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,177)
  • SMC(906)
  • CKD(158)
  • エスコ(67)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(39)
  • 千代田通商(38)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(34)
  • シグマ光機(31)
  • 三ツ星ベルト(30)
  • エクスタイル(30)
  • 日野自動車(29)
  • オーム電機(27)
  • 未来工業(27)
  • DAIWA(ダイワ)(24)
  • MajorCraft(24)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb2」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
369税込406
1パック(5個)
当日出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2照光色
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から36日以内出荷
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から80日以内出荷
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1個
当日出荷
仕様Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A材質ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂タイプスイッチガード 自己保持タイプ種類LBシリーズ標準ベゼル専用
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB9ZシリーズIDEC(和泉電気)
80税込88特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類関連商品
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から80日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー IDEC(和泉電気)LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバーIDEC(和泉電気)
259税込285
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から80日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65ベゼル色:メタル調照光種別LED
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LB6Tシリーズ IDEC(和泉電気)LB6TシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種別レバースイッチベゼル色:黒
LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MFシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光セレクタスイッチベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000