「lb32」の検索結果
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色黒
ベゼルサイズ(mm)Φ22
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
形状長角形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)24×18
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形
本体形状分離形
操作部形状レバーハンドル
操作方式セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)□18.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
照光種別ボタン
関連キーワード