カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KITO(キトー)(256)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KITACO(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- HEICO(ハイコ)(3)
- カツイチ(3)
- 千代田通商(2)
- シライ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 岩田製作所(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「lb6s」の検索結果

LB6Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエット LBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,288税込¥2,5171個3日以内出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB7Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台21日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2