47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)







IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)




1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)






1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • lr1
  • lr4