カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • プロトブレンボ(34)
  • CKD(29)
  • SMC(24)
  • ミドリ安全(9)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • NEC(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三菱電機(6)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • DUNLOP(ダンロップ)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • SAMTEC(5)
  • THK(4)
  • ユニカ(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m110s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形

    IDEC(和泉電気)
    819税込901
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    動作方式モメンタリ保護構造IP65
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22