カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BM LINK(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ニッサン(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • SMC(26)
  • タンガロイ(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • オリンパス(6)
  • ハイロック(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • サンドビック(4)
  • ブリタ・ジャパン(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 友定建機(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42r」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から74日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から37日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から37日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
m42特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m42
  • m4