カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(378)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • CKD(51)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • ROLINE(25)
  • RS PRO(19)
  • TDT(田野井)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • サンコー(三甲)(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ホンダ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ノーリツ(7)
  • ワルター(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-005b」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
  • LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷