カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • コガネイ(293)
  • SMC(30)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ELPA(1)
  • CKD(1)
  • ニチバン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SUN(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 東洋技研(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-2y」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,488税込2,737
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ベゼル色:メタル調