カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(2)
  • サンミューロン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc2d idec」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から58日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から27日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(5個)ほか
翌日出荷から23日以内出荷
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP40
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状長角よこ列・フランジ形動作種別表示灯
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から79日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
スイッチガード付レンズ(MCシリーズ) IDEC(和泉電気)スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)IDEC(和泉電気)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質ポリカーボネイト樹脂
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
299税込329特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
防塵カバー IDEC(和泉電気)防塵カバーIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
589税込648
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から66日以内出荷
たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
459税込505
1パック(10個)
翌々日出荷
仕様たて取付け用適合機種MC3D/MC2D形兼用材質ステンレス
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類関連商品ボタン形状角(フランジ形)仕様表示灯照光種別ボタン
ソケット IDEC(和泉電気)ソケットIDEC(和泉電気)
469税込516
1個
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
929税込1,022
1箱(10個)
37日以内出荷
適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列)材質ポリアミド樹脂品名ガードバリア外形寸法(mm)-