カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(330)
  • SMC(317)
  • CKD(215)
  • THK(63)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Phenomenex(48)
  • エスコ(45)
  • キョーリン(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • レイ・アウト(31)
  • マースジャパンリミテッド(26)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • 東亜DKK(24)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • アズワン(16)
  • TRUSCO(16)
  • SUS(エスユーエス)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から36日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から106日以内出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から106日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から78日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から106日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー IDEC(和泉電気)SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
80日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
80日以内出荷