カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(5)
  • テンパール工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 大和電業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mi-05svfb2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)HS2P形 盤面取付セーフティプラグIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10