カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ALPINE(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Beat-Sonic(1)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- brembo(1)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ELPA(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- NAKANO(26)
- omron(オムロン)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TORAY(東レ)(1)
- アイホン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(90)
- コクヨ(1)
- メディアカバーマーケット(9)
- レイ・アウト(2)
- ブランドをもっと見る
「mk-2h」の検索結果
特価

LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から91日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から17日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100