カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • CKD(40)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • THK(8)
  • 七星科学研究所(6)
  • エフケイシステム(6)
  • 日研工作所(5)
  • エスコ(4)
  • グーリング(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • NAKANO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 千代田通商(3)
  • 扶桑精機(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    16日以内出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ